|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-BA-4453-22-0000-4 Herst.-Nr.: 4453-22-0000-4 EAN/GTIN: 4052462062634 |
| |
|
|  |  |
 | Die Bauer Big Bag Staplertraverse TBB-E ermöglicht einen einfachen und sicheren Transport von befüllten Big Bags mittels Stapler. Zu diesem Zweck ist die Traverse mit durchgehenden Einfahrtaschen ausgerüstet, damit sie vom Stapler aufgenommen werden kann. Ein Abrutschen der Hebevorrichtung von den Gabelzinken und daraus resultierende Unfälle werden durch eine Sicherung verhindert. An den dazu vorgesehenen Aufnahmen der Traverse können die Schlaufen der Big Bags schnell und einfach befestigt werden. Eine Sicherung sorgt dafür, dass die Schlaufen beim Transport der Big Bags nicht abrutschen können. Die robuste Stahlkonstruktion ist besonders stabil und garantiert somit eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit - auch bei anhaltender, anspruchsvoller Belastung im Industrie-Bereich. Bauer Big Bag Staplertraverse TBB-E - RAL 6011 - Für den Transport gefüllter Big Bags
- Material Stahl - pulverbeschichtet
- Farbe RAL 6011 resedagrün
- Maße 650 x 610 x 145 mm
- Tragfähigkeit 1000 kg
- Für den Staplerbetrieb geeignet
- Mit durchgehenden Einfahrtaschen
- Sicherung gegen versehentliches Abrutschen
- Mit Aufnahmen für Big Bags inklusive Abrutschsicherung
Breite: 610 mm Tiefe: 650 mm Belastung: 1000 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Big Bag Hebekreuz, Big-Bag Traverse, Traversen für Big-Bags, Lagerregal-Traverse, Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, bausack |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 649,69* | € 710,55* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 649,69* | € 710,57* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 670,65* | € 731,63* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 667,47* | € 731,66* |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 833,62* | € 898,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|