Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fass-Stapelpalette Stahl FSP 1 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Fass-Stapelpalette Stahl FSP 1 - RAL 7005
Bauer Fass-Stapelpalette Stahl FSP 1 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4442-03-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-03-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041332
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Für eine platzsparende Lagerung von Gefahrstoffen in Fässern ist die Bauer Fass-Stapelpalette die ideale Lösung. Ein 200-Liter-Fass lässt sich auf dem verzinkten Gitterrost der Stahlwannen umweltbewusst und vorschriftsgemäß lagern. Sollte das Fass also doch einmal undicht sein, werden austretende Flüssigkeiten sicher von der Stahlwanne aufgefangen und Unfälle und Verunreinigungen werden effektiv vermieden. Dabei lassen sich bis zu drei der Paletten übereinander stapeln, wodurch auch in engen Raumverhältnissen viel Stauraum für Gefahrstoffe geschaffen wird. Damit die gelagerten Fässer nicht von den Gitterrosten fallen, sind die Auffangwannen an drei Seiten mit Streben gesichert. Die offene Seite, zum Entnehmen des Fasses, ist mit einer Kettensicherung versehen. So steht das Fass sicher und risikofrei - auch in größeren Höhen. Dank der Unterfahrhöhe von 100 mm und den zusätzlichen Kranösen an den Stapelecken lassen sich die Fasswannen ohne Probleme mit Hubwagen, Gabelstaplern und Kränen stapeln und transportieren. 

Bauer Fass-Stapelpalette Stahl FSP 1

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 755 x 755 x 1590 mm
  • Auffangvolumen 210 l
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Für eine Lagerung von maximal 1 Fass à 200 l
  • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • 100 mm Unterfahrhöhe 
  • Mit Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung an Entnahmeseite
  • Seitlich offen
  • Gesetzeskonforme Aufnahme entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Aufnahme gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch die bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR>

Länge:
Breite: 755 mm
Höhe: 1590 mm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,35*
€ 545,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,97*
€ 545,45*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,85*
€ 545,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,80*
€ 547,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,77*
€ 595,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,41*
€ 637,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,35*
€ 602,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.