Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Alu Schlauchbrücke SKR1A 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Alu Schlauchbrücke SKR1A 860 mm
Altec Alu Schlauchbrücke SKR1A 860 mm
Altec Alu Schlauchbrücke SKR1A 860 mm
Altec Alu Schlauchbrücke SKR1A 860 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-307.56.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.56.002
EAN/GTIN:
     4045012033260
Suchbegriffe:
Schlauchbrücke
schlauchbrücken aluminium
schlauchbrücke

Altec Alu Schlauchbrücke SKR 1 A

  • schützen Kabel und Rohre bis zu Ø 110mm
  • ohne axialer Sicherung
  • auch mit den Abmessungen Länge 750mx Breite 700mm (Typ SKR 2 B) erhältlich
  • leicht und handlich
  • witterungsbeständig
  • wartungsfrei
  • durch Gummiprofile gegen seitliches Verschieben gesichert
  • mit Handgriffaussparung
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 860 mm
Höhe: 131 mm
Belastung: 7000 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,83*
€ 356,10*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,78*
€ 414,39*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,76*
€ 491,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,00*
€ 452,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.