Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Überladebrücke HF 09 - 2235 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Überladebrücke HF 09 - 2235 x 1500 mm
Altec Überladebrücke HF 09 - 2235 x 1500 mm
Altec Überladebrücke HF 09 - 2235 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-306.00.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.009
EAN/GTIN:
     4045012019554
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Die mobile Ladebrücke Typ HF von Altec ermöglicht einen sicheren Übergang zwischen Laderampe und LKW zum Be- und Entladen von mittelschweren Lasten mit Hubwagen oder ähnlichem. Die Verladerampe besteht aus witterungsbeständigen Aluminium Hohlflachprofilen mit rutschhemmender profilierter Oberfläche. Durch eine bewegliche Auffahrzunge können unterschiedliche Steigungen ausgeglichen und ein flacher Anfahrwinkel hergestellt werden. Ein Gummiprofil an der Unterseite der Überladebrücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen der Güter. Optional kann die Brücke mit zusätzlichen Sicherungsarmen (gem. Vorschriften der EN1398) ausgestattet werden.

Eigenschaften der Altec Überladebrücke HF 09 - 2235 x 1500 mm

  • witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion mit profilierter Oberfläche
  • Breite: 1500 mm
  • Länge: 2235 mm
  • Gewicht: 107 kg
  • Tragkraft: 1800 kp/Stück
  • Höhendifferenz von 0 bis + 235 mm
  • Gummiprofil und Anschlagwinkel an der Unterseite gegen Verrutschen
  • Ausführung ohne Unterzug
  • Optional kann die Verladebrücke mit Bockrollen, Staplertaschen und Sicherungsarmen ausgestattet werden

Für eine zusätzliche Ausstattung der Brücke mit Bockrollen, Staplertaschen oder Sicherungsarmen stehen wir Ihnen gerne telefonisch beratend zur Seite. Andere Abmessungen von Überladebrücken die nicht durch die Standardmaße abgedeckt werden können als Sonderkonstruktion auf Anfrage angeboten werden.

Länge: 2235 mm
Höhendifferenz: 0 - 235 mm
Belastung: 1800 kg

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, #REF!
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.377,93*
€ 1.476,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.404,24*
€ 1.501,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,41*
€ 1.504,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.469,23*
€ 1.566,63*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,60*
€ 1.918,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,26*
€ 2.282,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,08*
€ 2.253,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,71*
€ 2.196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,58*
€ 2.177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,60*
€ 2.172,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 60,76*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 179,47*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 244,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.