Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Altec Auffahrrampe AVS 170 VS mit Rand - 5485 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-170.10.016
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.10.016
EAN/GTIN:
     4045012012647
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen

Altec Alu Auffahrrampe AVS 170

  • starr
  • mit beidseitigem 50mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 170) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 2000mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil
  • diese Auffahrrampen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar, unten einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 5485 mm
Höhendifferenz: 1170 - 1520 mm
Belastung: 3200 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.873,99*
€ 2.070,96*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.466,11*
€ 2.697,93*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,93*
€ 3.210,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,75*
€ 3.180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.564,59*
€ 3.051,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,69*
€ 2.987,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,11*
€ 2.934,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.422,12*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.629,87*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.406,64*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.678,31*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 2.952,00*
Ähnlich
Altec
300.20.010
ab € 2.670,67*
Ähnlich
Altec
300.20.011
ab € 2.983,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.