Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1750 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1750 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1750 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 150 - 1750 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-150.11.028
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.11.028
EAN/GTIN:
     4045012030580
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
altec bordsteinrampe

Altec Alu Kurzrampe AVS 150

  • starr
  • ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge
  • Standardausführung Keil einseitig gedreht, optional auch beidseitig gedreht erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 1750 mm
Höhendifferenz: 320 mm
Belastung: 7300 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,96*
€ 1.480,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,55*
€ 1.453,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,98*
€ 1.362,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,46*
€ 1.332,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,39*
€ 1.308,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.