Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrkeil WRM ohne Rand 2085 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrkeil WRM ohne Rand 2085 mm
Altec Auffahrkeil WRM ohne Rand 2085 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-140.01.102
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     140.01.102
EAN/GTIN:
     4045012026828
Suchbegriffe:
Grubenrampe
Wartungsrampe
Werkstattrampe
wartungsrampe altec

Altec Alu Wartungsrampe WRM

  • ohne Rand, auch mit beidseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • geeignet für Wartungsarbeiten oder die Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern und Kleintransportern
  • Lieferumfang: eine Verladeschiene und ein Stützbock
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2085 mm
Höhe: 450 mm
Belastung: 7850 kg

Weitere Suchbegriffe: wartungsrampe, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.523,65*
€ 1.673,33*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.760,18*
€ 1.927,29*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.927,29*
€ 2.293,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,32*
€ 2.266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,02*
€ 2.177,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,14*
€ 2.129,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,18*
€ 2.094,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
140.01.100
ab € 936,25*
Ähnlich
Altec
140.01.101
ab € 1.134,89*
Ähnlich
Altec
140.01.103
ab € 1.710,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.