Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrkeil WRM mit Rand 2085 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrkeil WRM mit Rand 2085 mm
Altec Auffahrkeil WRM mit Rand 2085 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-140.00.102
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     140.00.102
EAN/GTIN:
     4045012029584
Suchbegriffe:
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Laderampe Auffahrkeil
Verladung Auffahrkeil

Altec Alu Wartungsrampe WRM

  • mit beidseitigem Schutzrand, auch ohne Rand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • geeignet für Wartungsarbeiten oder die Reinigung von Fahrzeugen wie Rasentraktoren, Staplern und Kleintransportern
  • Lieferumfang: eine Verladeschiene und ein Stützbock
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2085 mm
Höhe: 450 mm
Belastung: 7850 kg

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrkeil, auffahrkeil, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.764,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,32*
€ 2.344,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,99*
€ 2.320,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,81*
€ 2.208,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.804,17*
€ 2.146,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,63*
€ 2.099,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.