Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3050 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-130.10.006
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.10.006
EAN/GTIN:
     4045012156068
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AVS 130

  • starr
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 130) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil
  • diese Auffahrrampen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 3050 mm
Höhendifferenz: 670 - 850 mm
Belastung: 4400 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,68*
€ 1.485,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,08*
€ 1.476,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,01*
€ 1.404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,12*
€ 1.356,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,73*
€ 1.299,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.