Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 130 LG ohne Rand - 4670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 130 LG ohne Rand - 4670 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 LG ohne Rand - 4670 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 LG ohne Rand - 4670 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-130.01.015
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.01.015
EAN/GTIN:
     4045012007230
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AVS 130

  • starr
  • ohne Rand, alternativ mit beidseitigem 30mm Schutzrand (Typ AVS 130) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 110mm (Typ AVS 110), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräte oder Rasentraktoren die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 4670 mm
Höhendifferenz: 1040 - 1310 mm
Belastung: 2430 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.272,63*
€ 1.400,14*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.377,30*
€ 1.512,12*
32 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.514,30*
€ 1.654,68*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.557,58*
€ 1.694,11*
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.143,12*
€ 2.300,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,11*
€ 2.015,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,56*
€ 1.993,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,17*
€ 1.920,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,41*
€ 1.879,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,58*
€ 1.853,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
130.00.003
ab € 738,56*
Ähnlich
Altec
110.01.039
ab € 813,69*
Ähnlich
Altec
110.01.050
ab € 548,33*
Ähnlich
Altec
120.00.001
ab € 1.266,86*
Ähnlich
Altec
120.01.003
ab € 1.740,68*
Ähnlich
Altec
120.01.004
ab € 2.010,64*
Ähnlich
Altec
120.01.005
ab € 2.228,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.