Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Sackkarrenschiene AVS-F 110 mit Rand 3950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Sackkarrenschiene AVS-F 110 mit Rand 3950 mm
Altec Sackkarrenschiene AVS-F 110 mit Rand 3950 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.56.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.56.050
EAN/GTIN:
     4045012040947
Suchbegriffe:
#N/A

Altec Alu Sackkarrenschiene AVS 110

  • faltbar, auch in starr (Typ AVS 110) erhältlich
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, auch ohne Rand erhältlich
  • auch in der Höhe 80mm (Typ AVS 80) erhältlich.
  • wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager.
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 3950 mm
Höhendifferenz: 880 - 1110 mm
Belastung: 495 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 877,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,06*
€ 1.203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,30*
€ 1.195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,30*
€ 1.146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,29*
€ 1.104,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,67*
€ 1.044,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.