Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 110 VS ohne Rand - 2510 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.11.030
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.11.030
EAN/GTIN:
     4045012151803
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AVS 110

  • starr
  • ohne Rand, alternativ mit beidseitigem 30mm Schutzrand (Typ AVS 110) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil
  • diese Auffahrrampen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2510 mm
Höhendifferenz: 550 - 690 mm
Belastung: 2980 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,46*
€ 1.152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,30*
€ 1.136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,16*
€ 1.086,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,93*
€ 997,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.