Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Sackkarrenschiene AVS 110 mit Rand 3950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Sackkarrenschiene AVS 110 mit Rand 3950 mm
Altec Sackkarrenschiene AVS 110 mit Rand 3950 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.00.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.050
EAN/GTIN:
     4045012003331
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Sackkarrenschiene AVS 110

  • starr, auch in faltbar (Typ AVS 110) erhältlich
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, auch ohne Rand erhältlich
  • auch in der Höhe 80mm (Typ AVS 80) erhältlich.
  • wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager.
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 3950 mm
Höhendifferenz: 880 - 1110 mm
Belastung: 495 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,06*
€ 724,62*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,90*
€ 810,58*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,58*
€ 964,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,07*
€ 952,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,65*
€ 915,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,88*
€ 886,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,90*
€ 840,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.120
ab € 1.381,18*
Ähnlich
Altec
081.01.119
ab € 1.541,67*
Ähnlich
Altec
081.01.118
ab € 1.292,62*
Ähnlich
Altec
081.01.121
ab € 1.630,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.