Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 100|400 LG mit Rand - 2510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 100|400 LG mit Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 100|400 LG mit Rand - 2510 mm
Altec Auffahrrampe AVS 100|400 LG mit Rand - 2510 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-110.00.030
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     110.00.030
EAN/GTIN:
     4045012003133
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AVS 110

  • starr
  • mit beidseitigem 30mm Schutzrand, alternativ ohne Rand (Typ AVS 110) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 80mm (Typ AVS 80), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • im unteren Bereich ist die Fahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert
  • sind für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräte oder Rasentraktoren die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind, geeignet.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch oben einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2510 mm
Höhendifferenz: 550 - 690 mm
Belastung: 2980 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 589,25*
€ 685,84*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 767,75*
€ 880,25*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,25*
€ 1.047,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,05*
€ 996,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,80*
€ 962,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
110.00.029
ab € 569,25*
Ähnlich
Altec
110.00.036
ab € 671,86*
Ähnlich
Altec
110.01.012
ab € 655,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.