Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Breitrampe AWR WB 1985 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Breitrampe AWR WB 1985 mm
Altec Breitrampe AWR WB 1985 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-083.00.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     083.00.009
EAN/GTIN:
     4045012071323
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Breitrampe AWR

  • starr, alternativ in faltbar (Typ AWR-F) erhältlich
  • Fahrfläche aus einem Warzenblech-Belag, alternativ auch mit einem Korundbelag erhältlich
  • auch in der Länge 2490mm erhältlich
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 1985 mm
Höhendifferenz: 290 - 520 mm
Belastung: 440 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,28*
€ 725,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,34*
€ 695,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,90*
€ 668,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,15*
€ 617,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.