Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Altec Auffahrrampe AOS 600|70 - 2975 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.01.052
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.052
EAN/GTIN:
     4045012001719
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
altec alu auffahrrampe
auffahrrampen alu

Altec Alu Auffahrrampe AOS 600

  • starr
  • auch als faltbar (Typ AOS-F) erhältlich
  • standardausführung ohne Rand, optional mit einseitigem oder beidseitigem 40mm Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1000mm gemessen
  • auch in der Breite 200mm (Typ AOS 200), 300mm (Typ AOS 300), 400mm (Typ AOS 400) und 800mm (Typ AOS 800) erhältlich
  • durch eine spezielle Stanzung der Fahrflächen wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar, mit Rohrauflager und mit verlängerter Auflagerzunge erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €.

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 2975 mm
Höhendifferenz: 470 - 830 mm
Belastung: 1050 kg

Weitere Suchbegriffe: auffahrrampen, #N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,75*
€ 970,28*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,93*
€ 1.067,59*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,59*
€ 1.270,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,59*
€ 1.206,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,68*
€ 1.169,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,93*
€ 1.126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.036
ab € 445,66*
Ähnlich
Altec
081.01.035
ab € 330,75*
Ähnlich
Altec
081.01.037
ab € 333,46*
Ähnlich
Altec
081.01.038
ab € 390,10*
Ähnlich
Altec
081.01.031
ab € 1.254,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.