Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 80 SPR ohne Rand - 3060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 80 SPR ohne Rand - 3060 mm
Altec Auffahrrampe AVS 80 SPR ohne Rand - 3060 mm
Altec Auffahrrampe AVS 80 SPR ohne Rand - 3060 mm
Altec Auffahrrampe AVS 80 SPR ohne Rand - 3060 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-080.71.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.71.009
EAN/GTIN:
     4045012028631
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Altec Alu Auffahrrampe AVS 80

  • starr
  • ohne Rand, alternativ mit beiseitigem 25mm Schutzrand (Typ AVS 80) oder optional mit einseitigem Schutzrand erhältlich
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • auch in den Höhen 110mm (Typ AVS 110), 130mm (Typ AVS 130), 150mm (Typ AVS 150), 170mm (Typ AVS 170) und 200mm (Typ AVS 200) erhältlich.
  • offene Fahrfläche aus einzelnen Sprossen - hat die Vorteile, dass sich Schmutz und Steine nicht fest setzten kann und durch die Winddurchlässigkeit, verringert sich der Luftwiederstand bei fest angebauten Auffahrrampen erheblich
  • diese Auffahrrampen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung, Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen.
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge, optional auch einhängbar und mit Rohrauflager erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 3060 mm
Höhendifferenz: 680 - 850 mm
Belastung: 1090 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 591,91*
€ 679,59*
Lager 7588
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 636,28*
€ 730,00*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,56*
€ 801,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,28*
€ 757,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.