Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Sackkarrenschiene AVS-F 80 ohne Rand 3060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Sackkarrenschiene AVS-F 80 ohne Rand 3060 mm
Altec Sackkarrenschiene AVS-F 80 ohne Rand 3060 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-080.55.050
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.55.050
EAN/GTIN:
     4045012026965
Suchbegriffe:
#N/A

Altec Alu Sackkarrenschiene AVS 80

  • faltbar, auch in starr (Typ AVS 80) erhältlich
  • ohne Rand, auch mit beidseitigem 25mm Schutzrand erhältlich
  • auch in der Höhe 110mm (Typ AVS 110) erhältlich.
  • wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine Verladung mit luftbereiften Fahrzeugen stattfindet.
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager.
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 3060 mm
Höhendifferenz: 680 - 850 mm
Belastung: 350 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,63*
€ 1.026,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,81*
€ 1.021,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,50*
€ 987,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,10*
€ 949,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,89*
€ 886,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.