Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Bordsteinrampe AVS 80 - 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Bordsteinrampe AVS 80 - 500 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 80 - 500 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 80 - 500 mm
Altec Bordsteinrampe AVS 80 - 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-080.01.123
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.01.123
EAN/GTIN:
     4045012065681
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
altec bordsteinrampe

Altec Alu Kurzrampe AVS 80

  • starr
  • ohne Rand
  • Die Traglastangabe ist bei einem Achsabstand von 1500mm gemessen
  • Standardbefestigung mit Auflagerzunge
  • Standardausführung Keil einseitig gedreht, optional auch beidseitig gedreht erhältlich
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

HINWEIS: Alle Artikel sind auf Kundenwunsch individuell technisch anpassbar. Nehmen Sie hierzu telefonisch Kontakt mit uns auf.

Länge: 500 mm
Höhendifferenz: 120 mm
Belastung: 3000 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.