Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AHF 750 - 1505 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 1505 mm
Altec Auffahrrampe AHF 750 - 1505 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-045.01.013
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     045.01.013
EAN/GTIN:
     4045012351265
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Die AHF Auffahrrampe von Altec eignet sich ideal für die Verladung kleinerer Fahrzeuge und Maschinen. Durch die vollflächig gefräste Profilierung der Oberfläche bietet die Verladeschiene Schuhwerk sowie kleineren Rädern optimalen Halt und erreicht die Rutschhemmklasse R12. Die Sicherungslasche sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Befahren der Rampe und kann auf der Ladefläche abgesteckt werden. Bei Nichtbenutzung wird diese in eine dafür vorgesehene Öffnung unterhalb der Auffahrrampe eingeschoben.

Ausstattung Altec Auffahrrampe AHF 750 - 1505 mm

  • Länge: 1505 mm
  • Breite: 750 mm
  • Höhe: 40 mm
  • min. Höhendifferenz: 200
  • max. Höhendifferenz: 360
  • Tragkraft pro Paar: 1500 kg
  • Gewicht pro Stück: 26 kg
  • gefräste Oberflächenstruktur
  • mit Sicherungslasche zum Einhängen
  • ohne Schutzrand

Länge: 1505 mm
Höhendifferenz: 200 - 360 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: #N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,78*
€ 758,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,65*
€ 751,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,59*
€ 692,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,80*
€ 644,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.