Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegeband 9 x 3 mm in anthrazit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorlegeband 9 x 3 mm in anthrazit
Vorlegeband 9 x 3 mm in anthrazit
Vorlegeband 9 x 3 mm in anthrazit
Vorlegeband 9 x 3 mm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     755-SP5491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817053157
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugendichtband 9mm

Das Vorlegeband SP5491 in der Farbe Anthrazit, ist einseitig selbstklebend und für alle Verglasungsarten im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfällen geeignet. Die geschäumten, witterungsbeständigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und Verlegungen mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.


Details zur Dichtung

  • Farbe: Anthrazit
  • Höhe: 3 mm
  • Breite: 9 mm
  • Länge/Rolle: 20 Meter
  • Material: Polyurethanschaum offenzellig

Besonderheiten der Dichtung

  • Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
  • Gute thermetische Isolationswerte
  • Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
  • Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden
  • Leicht zu verarbeiten, wie z.B. Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
  • Aus Polyäthylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig und geschlossenzellig


Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu.

Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

  1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
  2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, in die Nut stecken.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material:
Polyurethanschaum offenzellig
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-30 bis + 80 C
Falzbreite in mm:
9 mm
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz
Selbstklebend:
1
Weitere Suchbegriffe: fugenband, anthrazit, Polyurethanschaum offenzellig, Holz, Selbstklebend, Fensterdichtung, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,73*
€ 9,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.