Arbeitszelt 180X250 KE 180*250*200
Rechteckiges Montagezelt für den Einsatz im Baugewerbe oder Dienstleistungssektor. Klein, handlich und selbst in einem kleineren Fahrzeug schnell verstaut.
Der Unterschied des 180x250 KE zu seinem Pendant 180x250 K ist, dass der Eingang auf der längeren Zeltseite liegt.
Ob in unserer Standardfarbe oder mit Ihrem Firmenlogo bedruckt besticht das 180x250 KE vor allem durch seinen Innenrahmen aus Fiberglas, der dank eines durchdachten Spannsystems einen sekundenschnellen Aufbau durch nur eine Person ermöglicht. Dabei punktet das Arbeitszelt ganz klar durch Robustheit und Standfestigkeit.
Das Zelttuch aus Polyester ist strapazierfähig, wasserabweisend und leicht mit einem Hochdruckreiniger nach dem Einsatz zu säubern. Die Lichtechtheit des Materials zahlt sich besonders bei Kabelarbeiten aus. Hier können die verschiedenfarbigen Kabelstränge problemlos unterschieden werden.
Damit das Montagezelt auch bei geminderten Sichverhältnissen gut erkennbar ist, umrunden Reflexionsstreifen den Aufbau. Zusätzliche Regenschutzsstreifen mit Klettverbindungen sind für alle Reißverschlüsse vorhanden.
- Abmessungen L x B x H: 180 x 250 x 200 cm
- Gewicht: ca. 25 kg
- Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!