Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Arbeitszelt 250 K 250*250*200 Kubisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Arbeitszelt 250 K 250*250*200 Kubisch
Trotec Arbeitszelt 250 K 250*250*200 Kubisch
Artikel-Nr.:
     7527-4110003070
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     4110003070
EAN/GTIN:
     4052138001349
Suchbegriffe:
Arbeitszelt
Kabellötzelt
Kabelzelt
Montagezelt

Arbeitszelt 250 K 250*250*200 Kubisch

Bietet eine robuste Konstruktion, ideal für Kabelnetz- oder Installationsarbeiten, die selbst rauen Wetterbedingungen trotzt und dennoch Lichtechtheit garantiert.

Der sekundenschnelle Aufbau ist sicherlich ein besonderer Vorteil des 250 K. Weitere sind mit Sicherheit der optimale Schutz vor Regen und Kälte, die einfache Reinigung nach dem Einsatz sowie das geringe Gewicht für höchste Mobilität.

Das Arbeitszelt lässt sich in den vielfältigsten Szenarien einsetzen: Arbeiten an Steuerkästen, Abwasserpumpen oder im Tiefbau können vor diversen Umwelteinflüssen geschützt durchgeführt werden. Dies wirkt sich mit Sicherheit auch positiv auf einen gefüllten Terminplan aus, denn Aufträge können nun auch bei verschlechterten Wetterbedingungen wahrgenommen werden.

Ein weiteres Plus ist die großzügige Grundfläche und die Deckenhöhe des kubischen Arbeitszeltes.

Weitere Besonderheiten und Daten des 250 K:

  • geringe Verschleißanfälligkeit und Langlebigkeit
  • grundsätzlich wartungsfreie Komponenten dank sorgfältiger Verarbeitung
  • Gestänge aus Fiberglas
  • Zelttuch aus hochwertigem Polyester
  • extra Regenschutzstreifen mit Klettverbindung für alle Reißverschlüsse
  • Reflexionsstreifen für verbesserte Sichtbarkeit
  • Zeltfüße aus Kunststoff
  • Abmaße L x B x H: 250 x 250 x 200 cm
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Tragetasche im Lieferumfang enthalten

    Individuelle Größen, Corporate Design-Modelle und weiteres Zubehör sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Suchbegriffe: Schweißerzelt, trotec arbeitszelte, arbeitszelt, Schnellaufbau-Zelt, Flachdachzelt, 250K, 250 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,86*
€ 1.043,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,23*
€ 1.026,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,92*
€ 984,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,09*
€ 953,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,79*
€ 912,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.