Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Standventilator TVE 26 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Standventilator TVE 26 S
TROTEC Standventilator TVE 26 S
TROTEC Standventilator TVE 26 S
TROTEC Standventilator TVE 26 S
TROTEC Standventilator TVE 26 S
TROTEC Standventilator TVE 26 S
Artikel-Nr.:
     7527-1510005046
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005046
EAN/GTIN:
     4052138017456
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
trotec standventilator
stand ventilator

Design-Standventilator TVE 26 S

Eine Klasse für sich – Seien Sie anspruchsvoll bei Klimakomfort und Qualität

Ventilator ist nicht gleich Ventilator – Der moderne, 35 Watt starke Qualitäts-Standventilator TVE 26 S der TVE-Serie bietet mit 26 Ventilationsstufen und fünf verschiedenen Betriebsarten Erfrischung der Extra-Klasse. Auch optisch – denn sein hochwertiges und elegantes Gehäuse-Design harmoniert bestens mit modernen Wohn- oder Büroumgebungen.

5 Betriebsmodi und Timer-Funktion für besonderen Komfort

Maßgeschneiderte Erfrischung – genau nach Ihren Bedürfnissen

Was darf es für eine Erfrischung sein? Ein starker, frontaler Luftstrom, der ordentlich abkühlt? Oder eine feine, frische Brise, die durch den Raum weht? Oder vielleicht ein hintergründiger, schwacher Luftstrom, der sich sacht in der Nacht im Zimmer verteilt? Das und einiges mehr bietet der Standventilator TVE 26 S mit seinen fünf Betriebsmodi. Im normalen Betrieb läuft die Ventilation konstant auf der gewünschten Ventilationsstufe, die sich wiederum von 1 bis 26 einstellen lässt. Im Modus „Natürlicher Wind“ nimmt die Ventilationsgeschwindigkeit im Wechsel zu und ab, wodurch ein angenehmer, natürlicher Luftstrom erzeugt wird. Der Nachtmodus sorgt für optimalen Schlafkomfort dank optimaler Luftbewegung. Hier stuft das Gerät die Ventilationsgeschwindigkeit nach einiger Zeit automatisch herab.

Wo Standard nicht ausreicht, punktet der TVE 26 S mit Vielfalt

Besonders intelligent ist der Comfort-Betrieb. Das Gerät erfasst automatisch die Umgebungstemperatur. Liegt diese unter 20 °C, schaltet der Standventilator TVE 26 S automatisch in den Standby-Modus. Ventilation und Oszillation werden abgestellt. Bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 20 °C schaltet sich das Gerät aus dem Standby-Modus wieder ein. Für den Einsatz in besonders geräuschsensiblen Umgebungen verfügt der TVE 26 S zudem über einen Flüstermodus.

Genaue Ausrichtung für optimale Abkühlung

Justieren Sie den Luftstrom genau so, wie Sie es als angenehm empfinden. Die automatische 85°-Oszillation mit Abschaltfunktion und der um 20° neigbare Ventilatorkopf machen den TVE 26 S zu einem flexiblen Lüftungspartner. Er ist stufenlos von 120 cm bis auf eine Höhe von 137 cm verstellbar und dank seines geringen Gewichts und des praktischen Tragegriffs erfreulich handlich. Dank seines kippsicheren Design-Rundfußes gerät der TVE 26 S auch bei höchster Windstufe nicht ins Wackeln.

Wohlfühlen auf Knopfdruck, auf Wunsch auch vollautomatisch

Nach Hause kommen und sich sofort wohlfühlen: Das funktioniert mit dem Standventilator TVE 26 S und dem integrierten Timer. Das Gerät lässt sich so einstellen, dass es sich automatisch einschaltet oder automatisch abschaltet – und zwar nach einer Stundenzahl, die Sie bestimmen. Diese kann zwischen einer halben Stunde und 12 Stunden liegen.

Also: Geben Sie dem Ventilator ein wenig Vorlauf, damit er Sie bereits mit frischem Wind zum wohlverdienten Feierabend begrüßt. Und beim Entspannen auf der Couch können Sie gerne auch mal einnicken. Denn bei äußerst sparsamen 35 W Leistungsaufnahme ist gegen einen sommerlichen Dauerbetrieb auch aus Kostengründen nichts einzuwenden. Haben Sie vorher den Timer entsprechend aktiviert, stellt sich das Gerät automatisch ab. Ganz schön praktisch!

Der TVE 26 S lässt sich bequem per Infrarot-Fernbedienung bedienen. Sie können problemlos die Ventilationsgeschwindigkeit regulieren, die Betriebsart wechseln, die Oszillation hinzunehmen oder abschalten und den Timer bedienen. Alle Einstellungen lassen sich mit zwei Tasten und einem Stellrad intuitiv einstellen und eindeutig auf dem großen und übersichtlichen LED-Display ablesen.

Vorteile für die Praxis:

  • 35 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 26 Geschwindigkeitsstufen
  • 5 Betriebsmodi: Normal-Modus, Naturwind-Modus, Nacht-Modus, Comfort-Betrieb und Silent-Betrieb
  • Automatische 85°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 20°
  • Stufenlos höhenverstellbar von 120 bis 137 cm
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Timer-Funktion
  • LED-Display
  • IR-Fernbedienung
  • Praktischer Tragegriff
  • Stabiler und breiter Fuß mit hohem Standvermögen
  • Geräuscharm: max. 59 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 26
  • Anzahl Ventilatorenflügel: 5
  • Ventilatorflügeldurchmesser: 40 cm
  • Verstellbarer Neigungswinkel: 20°
  • Oszillation: 85°
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Schalldruckpegel: 59 dB(A)
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Abmessungen (L x B x H): 453 x 400 x 1.370 mm
  • Gewicht: 7,8 kg
  • Gerätefarbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: standventilator 55db, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Standlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE26S, TVE26 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.