Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Standventilator TVE 15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Standventilator TVE 15 S
TROTEC Standventilator TVE 15 S
TROTEC Standventilator TVE 15 S
TROTEC Standventilator TVE 15 S
TROTEC Standventilator TVE 15 S
Artikel-Nr.:
     7527-1510005030
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005030
EAN/GTIN:
     4052138015001
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40w 3 stufen
stand ventilator

Standventilator TVE 15 S

Erfrischende Abkühlung aus dem Stand heraus

Mit dem Standventilator TVE 15 S erteilen Sie der Hitze Hausverbot. Wo auch immer Sie Abkühlung benötigen, der TVE 15 S macht in jedem Wohn- und Geschäftsumfeld eine gute Figur und sorgt für eine angenehme Kühle auf der Haut. Setzen Sie ihn flexibel dort ein, wo Sie sich gerade aufhalten und eine spürbare Erfrischung benötigen. Ist die heiße Zeit vorbei, verschwindet er ebenso elegant im Schrank. Das macht den TVE 15 S so charmant.

Starke Kühlleistung, geringer Energieverbrauch
Die 40 Watt Leistung des TVE 15 S schaffen ausreichend kühlen Wind, auch in größeren Räumen. Durch die automatische 80°-Oszillation (Luftstrom schwenkt automatisch) wird die Wirkfläche des Ventilators zusätzlich erhöht und der Luftstrom breit gefächert im Raum verteilt. Zur optimalen Anpassung an den jeweiligen Standort lässt sich der Ventilatorkopf zudem vertikal einstellen. Damit weht der Wind immer in die richtige Richtung.

Kostentipp: Auch wenn der TVE 15 S ordentlich Wind bläst, der Energieverbrauch ist erfreulich gering. Im Vergleich zu anderen Kühllösungen wie bspw. mobilen Klimageräten kühlt der TVE 15 S unschlagbar günstig.

Drei Geschwindigkeitsstufen sowie die stufenlose Höhenverstellbarkeit von 105 bis 122 cm machen den Standventilator TVE 15 S zum Allrounder unter den Lüftungsgeräten. An fast jedem Ort einsetzbar und für jede Temperatur immer die passende Geschwindigkeit zur Auswahl.

Bei leicht erwärmten Temperaturen verschafft bereits die energiesparende Geschwindigkeitsstufe 1 eine wohltuende Erfrischung und einen angenehm kühlenden Windhauch. Bei steigenden Temperaturen um die 30 Grad und mehr sorgt die Geschwindigkeitsstufe 2 für eine kraftvolle Abkühlung. Mit der Geschwindigkeitsstufe 3 lässt sich die über den Tag aufgeheizte Luft abends schnell aus der Wohnung vertreiben. Einfach das Fenster öffnen und die Luft in kürzester Zeit mit maximaler Leistung hinausblasen.

Hören Sie den Unterschied?Sehr leise Kühlung dank modernster Technik. Auch im Schlafzimmer.Die perfekt kalibrierten Ventilatorflügel sorgen in Kombination mit dem stabilen Standfuß für eine höchstmögliche Laufruhe. Hören Sie den Unterschied! Der TVE 15 S erzeugt in allen Geschwindigkeitsstufen durch eine sehr leise Geräuschkulisse. Dadurch kann der TVE 15 S selbst im geräuschsensiblen Schlafzimmer zur nächtlichen Kühlung während der heißen Sommerzeit genutzt werden.

Hochwertig verarbeitet, sicher im BetriebDer sternförmige Standfuß des TVE 15 S sorgt für einen stabilen und kippfesten Stand. Die dreiblättrigen Ventilatorflügel verfügen vorder- und rückseitig über ein abnehmbares und leicht zu reinigendes Metallschutzgitter. Der Überhitzungsschutz gewährt auch bei höchsten Temperaturen einen sicheren Betrieb.

Vorteile für die Praxis:

  • 40 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 80°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 30°
  • Stufenlos höhenverstellbar von 105 bis 122 cm
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Stabiler und breiter Fuß mit hohem Standvermögen
  • Geräuscharm: max. 57 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorenflügel: 3
  • Ventilatorflügeldurchmesser: 40 cm
  • Verstellbarer Neigungswinkel: 30°
  • Oszillation: 80°
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Schalldruckpegel: 57 dB(A)
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Abmessungen (L x B x H): 720 x 720 x 1.220 mm
  • Gewicht: 3 kg
  • Gerätefarbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: trotec standventilator, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Standlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE15S, TVE15 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.