Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Luftkühler PAE 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Luftkühler PAE 51
TROTEC Luftkühler PAE 51
TROTEC Luftkühler PAE 51
TROTEC Luftkühler PAE 51
TROTEC Luftkühler PAE 51
TROTEC Luftkühler PAE 51
Artikel-Nr.:
     7527-1210003025
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210003025
EAN/GTIN:
     4052138017791
Suchbegriffe:
Luftkühler

Aircooler PAE 51

Natürliche Verdunstungskälte für heiße Sommertage

Genießen Sie den Sommer mit einer erfrischenden Abkühlung

Überall einsetzbar. Drinnen und draußen. Leicht und transportabel.

Der Luftkühler PAE 51 von Trotec verschafft auf Knopfdruck eine angenehme Sofort-Abkühlung. Zu Hause, im Büro, aber auch auf dem Balkon, der Terrasse oder nachts im Schlafzimmer. Vollkommen unkompliziert, ohne aufwendige Installation und ohne störende Abluftschläuche. Seine leichte Bauform und die Transportrollen machen den PAE 51 zu einem flexiblen Luftkühler für die Innen- und Außenanwendung.

Gesundes Raumklima ohne Nebenwirkungen

Der PAE 51 kühlt, ventiliert, erfrischt und befeuchtet die Luft.

Im Gegensatz zu einer Klimaanlage senkt der Luftkühler PAE 51 die Temperatur der Raumluft nicht mit Kühlmitteln, sondern mit natürlicher Verdunstungskälte (Honeycomb-Technologie). Für diese Kühlung benötigt das Gerät frisches Leitungswasser, das in den 20 Liter fassenden Wasserbehälter eingefüllt wird. Der integrierte Verdunstungsfilter mit Wabenstruktur befeuchtet die eingesaugte Luft und bläst sie als kalte Luft über den Ventilator wieder aus. Dieser kühle Luftstrom sorgt für eine erfrischende und sofort spürbare Abkühlung.

Unser Tipp: An extrem heißen Tagen kann die Kühlleistung durch die Zugabe von Eiswürfeln noch einmal zusätzlich verstärkt werden.

Gesundes Atmen für mehr Wohlbefinden! Dank seines integrierten Luftfilters ist der PAE 51 ganzjährig als Lufterfrischer und Luftbefeuchter einsetzbar. Dies kann gerade in den trockenen Wintermonaten Erkältungskrankheiten vorbeugen, die durch zu trockene Heizungsluft und ausgetrocknete Schleimhäute begünstigt werden.

Maßgeschneidertes Wohlfühlklima und gesunder Schlaf

Passen Sie die Kühlung Ihren individuellen Bedürfnissen an.

Sie entscheiden, wie intensiv und zielgerichtet die kühle Luft im Raum verteilt werden soll. Das Gerät verfügt über 4 Ventilationsstufen, manuell einstellbare Lüftungsklappen sowie eine optional zuschaltbare Swing-Funktion zur automatischen Verteilung der Kaltluft im Raum.

Ihnen steht der Sinn nach einer kühlen Brise? Dann sorgt der Naturwind-Modus für einen zusätzlichen Frischekick. Die an- und abschwellende Ventilationsintensität ist einer natürlichen Windbrise nachempfunden und ebenso belebend. Auf Knopfdruck aktivierbar, wann immer Sie ein Plus an Frische wünschen.

Einen erholsamen Schlaf gewährleisten der flüsterleise Nacht-Modus sowie die Timerfunktion, mit der sich der Luftkühler nach einer frei wählbaren Zeit automatisch ausschaltet. Alle Einstellungen erfolgen wahlweise über das LED-beleuchtete Bedienfeld am Gerät oder über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung.

Mit einer Verdunstungsleistung von 2 Liter/h und einer Luftleistung von 661 m³/h empfiehlt sich der PAE 51 für die Nutzung in Räumen bis zu 150 m³. Kühle Rechner werden den geringen Energieverbrauch von nur 110 Watt und die somit sehr geringen Betriebskosten zu schätzen wissen.

Vorteile für die Praxis:

  • 4-in-1-Luftkühler: Luftkühlung, Ventilation, Lufterfrischung und Luftbefeuchtung
  • Effiziente Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie
  • Möglichkeit des Betriebs mit Eiswürfeln zur Steigerung der Kühlleistung
  • Naturwind-Modus
  • Verbesserung des Raumklimas
  • Einstellbare Ausblasrichtung und automatisch schwenkbare Lamellen
  • 4 Gebläsestufen
  • Timerfunktion
  • Nacht-Modus
  • Großer Wassertank für lange Einsätze
  • Besonders energieeffizient
  • Leiser Betrieb
  • IR-Fernbedienung
  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 h
  • Filtertrocknungsfunktion
  • Leicht zu transportieren dank stabiler Laufrollen
  • Laufrollen inkl. Feststellbremse für einen sicheren Stand
  • Praktische Kabelaufwicklung
  • Für den Ganzjahresbetrieb geeignet! Im Sommer Aircooler, im Winter Luftbefeuchter

Die technischen Daten im Überblick:

  • Geeignet für Räume bis ca. 60 m² / 150 m³
  • Verdunstungsleistung max. 2 l/h
  • Luftleistung: 661 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 7 m/s
  • Kühlmedium: Wasser
  • Wasserbehälter: 20 l
  • Netzanschluss: 220 - 240 V/ 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 110 W
  • Schutzklasse II
  • Schallpegel (Abstand 1 m): 60 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 390 x 342 x 897 mm
  • Gewicht: 8 kg
  • sonstige Funktionen und Ausstattungsmerkmale: Automatikbetrieb, Möglichkeit zum Betrieb mit Kühlakkus, Belüftungsfunktion, Lufterfrischungsfunktion, Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie, Automatische Abschaltfunktion, Energieeffizienter Betrieb, Memory-Funktion, Filter-Trocknungsfunktion, einstellbare Ausblasrichtung, Swing-Funktion, Wasserfüllstandsanzeige, Warnleuchte bei leerem Wassertank, Abschaltung bei leerem Wasserbehälter, Nachtmodus
Weitere Suchbegriffe: Klimagerät, mobiles Klimagerät, Kühler, mobile Klimageräte, Aircooler, Cooler, Ventilator, PAE 51, PAE51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.