Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Standfuß für Systemblitz 18424 Blitzständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054118-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18424
EAN/GTIN:
     4250234584241
Suchbegriffe:
4250234584241
Walimex
18424
Standfuß für Systemblitz
Walimex Standfuß für Systemblitz 18424 Blitzständer

walimex Standfuß für Systemblitz

ideal für entfesseltes Blitzen
1/4 Zoll Gewinde zum Montieren auf Stativen
rutschfeste Füße für sicheren Stand
für alle Standardblitzschuhadapter geeignet

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxBxH): ca. 95x63x10mm
Anschluss: 1/4 Zoll
Material: Kunststoff
Gewicht: ca. 15g
Farbe: schwarz

Lieferumfang:
1x walimex Standfuß für Systemblitz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Blitzständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,69*
€ 3,50*
ab € 17,01*
€ 23,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.