Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68cm 340g/m² leucht-pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plakatkarton 48x68cm 340g leuchtend pink
Plakatkarton 48x68cm 340g leuchtend pink
Artikel-Nr.:
     746-203161030
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203161030
EAN/GTIN:
     4005329053344
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton

Produktdetails:

Plakatkarton 48x68cm 340g/m² leucht-pink
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Plakat, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,01*
€ 20,70*
Lager 746
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 126,44*
Preise: Lager 746
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.264,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 746
Versand: Lager 746
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 90,00*
€ 6,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.