Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 746-1053445 Herst.-Nr.: 1053445 EAN/GTIN: 4003273260047 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Versandtasche
- weiß
- in Kleinpackungen zu 5 Stück
- 250 x 353 mm
- Haftklebung mit Abdeckstreifen
- 120 g/m²
- B 4
- graue Kartonrückwand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, briefumschlag b4 weiss sk 120g, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, Versandtasche, Tasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 746 | | | | 25 | | € 15,00* | ab € 2,16* | € 2,93* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 746 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 746 | | Versand: Lager 746 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 90,00* | € 6,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|