Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 746-105344201 Herst.-Nr.: 105344201 EAN/GTIN: 4003273266414 |
| |
|
| | |
| Produktdetails: - Versandtasche
- Natron-Kraftpack
- braun
- in Kleinpackungen zu 10 Stück
- 229 x 324 mm
- gummierte Klappe
- 90 g/m²
- C 4
- Versandtaschen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 of nk weiß 90g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 braun, Tasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 1,69* | | | | Lager 746 | | | | 1 | | € 15,00* | ab € 9,842* | € 14,242* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 746 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9842* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 746 | | Versand: Lager 746 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 90,00* | € 6,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|