| |
|
| Artikel-Nr.: 744-422800 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5000159407618 |
|
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Milchzutaten ( 9,6% ) ( Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett ) , Kakaobutter, Pflanzenfett, Kakaomasse, Milchzucker, entsalztes Molkenpulver, fettarmer Kakao, Gerstenmalzextrakt, Salz, Emulgator ( Sojalecithin ) , Hühnerei - Trockeneiweiß, hydorlisiertes Milcheiweiß, natürliches Vanillextrakt. ( Spuren: Erdnuss, Mandel, Haselnuss ) Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1863 kJ / 443 kcal Fett: 15,7 g davon gesättigte Fettsäuren: 7,7 g Kohlenhydrate: 70,9 g davon Zucker: 61,9 g Eiweiß: 3,9 g Salz: 0,43 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 25,65* | € 35,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,94* | € 38,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,36* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,171* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|