Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentos Spearmint Rolle, Kau-Bonbon, Dragee, 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mentos Spearmint Rolle, Kau-Bonbon, Dragee, 40 Stück
Mentos Spearmint Rolle, Kau-Bonbon, Dragee, 40 Stück
Mentos Spearmint Rolle, Kau-Bonbon, Dragee, 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1704
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710800955586

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, pflanzliches Öl ( gehärtet ) , Stärke, Geliermittel ( E414, E418 ) , Emulgator ( Zuckerester von Speisefettsäuren ) , Aroma, Farbstoffe ( Indigotin, Beta-Carotin ) , Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1652 kJ / 389 kcal
Fett: 1,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,9 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,72*
€ 25,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,69*
€ 25,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,28*
€ 23,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,68*
€ 23,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 22,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,15*
€ 18,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.