Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 24 Riegel je 83g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 24 Riegel je 83g
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 24 Riegel je 83g
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 24 Riegel je 83g
Nestle KitKat 2 Pack, Schokolade, 24 Riegel je 83g
Artikel-Nr.:
     744-152922
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613035365551

Zutaten: Zucker, 15,6%Magermilchpulver, Weizenmehl, Kakaobutter, Palmfett, 5,2% Kakaomasse, Butterreinfett, Molkenerzeugnis, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2188 kJ / 523 kcal
Fett: 27,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15,6 g
Kohlenhydrate: 58,8 g
davon Zucker: 47,9 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,07*
€ 32,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,91*
€ 30,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,03*
€ 29,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,16*
€ 29,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,70*
€ 28,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,33*
€ 27,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,42*
€ 26,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.