Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cool Rocks Bonbons, 1 kg Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Dose
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Dose
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Dose
Cool Rocks Bonbons, 1 kg Dose
Artikel-Nr.:
     744-143068
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042072199

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säureregulator: Citronensäure, Äpfelsäure; Aromen, Farbstoffe: Echtes Karmin, Kurkumin, Brilliantblau FCF, Ammonsulfit-Zuckerkulör, Pflanzenkohle, Kupferkomplexe der Chlorophylline.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern
 

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,19*
€ 18,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,77*
€ 17,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,88*
€ 16,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,42*
€ 16,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,08*
€ 16,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,06*
€ 12,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.