Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlet Euromünzen, Schokolade, 60 Säckchen je 24g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 60 Säckchen je 24g
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 60 Säckchen je 24g
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 60 Säckchen je 24g
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 60 Säckchen je 24g
Artikel-Nr.:
     744-141401
Hersteller:
     Hamlet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5400265013053

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Molkenerzeugnis (Milch), Emulgator: Soja-Lecithine, Aroma: Vanille.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2155 kJ / 516 kcal
Fett: 26,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,9 g
Kohlenhydrate: 61,9 g
davon Zucker: 60,5 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Hamlet N.V., Kerkstraat 77, 9120 Vrasene, Belgien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,96*
€ 50,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,19*
€ 48,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,70*
€ 46,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,06*
€ 46,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,89*
€ 44,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,46*
€ 36,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.