Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlet Euromünzen, Schokolade, 24g Säckchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 24g Säckchen
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 24g Säckchen
Hamlet Euromünzen, Schokolade, 24g Säckchen
Artikel-Nr.:
     744-141401-1
Hersteller:
     Hamlet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     54083035

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Molkenerzeugnis (Milch), Emulgator: Soja-Lecithine, Aroma: Vanille.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2155 kJ / 516 kcal
Fett: 26,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,9 g
Kohlenhydrate: 61,9 g
davon Zucker: 60,5 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Hamlet N.V., Kerkstraat 77, 9120 Vrasene, Belgien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,62*
€ 1,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.