Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Fan Candy Ventilator, süße Perlen, 16g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Super Fan Candy Ventilator, süße Perlen, 16g Packung
Super Fan Candy Ventilator, süße Perlen, 16g Packung
Super Fan Candy Ventilator, süße Perlen, 16g Packung
Super Fan Candy Ventilator, süße Perlen, 16g Packung
Artikel-Nr.:
     744-140402-1
Hersteller:
     DOK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939495523289

Zutaten: Dextrose, Verdickungsmittel: Maltodextrin; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aroma, Überzugsmittel: E903, E904; Farbstoffe: E120, E133, E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1595 kJ / 381 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 93,8 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.