Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 136g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 136g Beutel
Skittles Crazy Sours, Bonbons, Dragees, 136g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-125081-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900546102

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel (Citronensäure), Dextrin, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe (E163, E162, E170, E100, E132, E160a, E133), Säureregulator (Trinatriumcitrat), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Konzentrate (Süßkartoffel, Rettich).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1681 kJ / 396 kcal
Fett: 4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,3 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 73 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,41*
€ 2,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,19*
€ 2,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,80*
€ 1,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,53*
€ 1,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,41*
€ 1,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,38*
€ 1,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.