Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 50 Stück je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 50 Stück je 40g
Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 50 Stück je 40g
Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 50 Stück je 40g
Artikel-Nr.:
     744-124647
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332190015

Zutaten: Dextrose, Maltodextrin, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen, Farbstoffe: E100, E120, E141.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1567 kJ / 374 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 95 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,32*
€ 29,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,05*
€ 28,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,92*
€ 27,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 26,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,55*
€ 26,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,80*
€ 21,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.