Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 40g
Süsse Halsketten, Necklace, einzeln verpackt, 40g
Artikel-Nr.:
     744-124647-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332190831

Zutaten: Dextrose, Maltodextrin, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen, Farbstoffe: E100, E120, E141.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1567 kJ / 374 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 95 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,19*
€ 1,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.