Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Chamallows Soft-Kiss, Mausespeck, 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Chamallows Soft-Kiss, Mausespeck, 200g Beutel
Haribo Chamallows Soft-Kiss, Mausespeck, 200g Beutel
Haribo Chamallows Soft-Kiss, Mausespeck, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1238-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410358459880

Zutaten: Glukose - Fruktosesirup, Kakaohaltige Fettglasur 35% ( Zucker,gehärtetes pflanzliches Fett ( Kokosnuss - Palmkern ) fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Molkenpulver, Laktose, Feuchthaltemittel: E492, Emulgator: Sojalecithin, Aroma ) , Zucker, Wasser, Dextrose, Gelatine.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1769 kJ / 420 kcal
Fett: 13 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 73 g
davon Zucker: 62 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,52*
€ 3,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,59*
€ 2,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,50*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,36*
€ 2,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,30*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.