Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Süße Flöten, Candy Whistles, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Süße Flöten, Candy Whistles, 100 Stück
Süße Flöten, Candy Whistles, 100 Stück
Süße Flöten, Candy Whistles, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-1052
Hersteller:
     Swizzels Matlow
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010478523814

Zutaten: Zucker, Trennmittel: Stearinsäure, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Maismehl, Aromen, Farbstoff: Antocyane.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1746 kJ / 411 kcal
Fett: 3,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,4 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 91 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 0,02 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Importeur: DOK Handelsgesellschaft mbH & Co. Kindersüßwaren KG, Aspastr. 14, 59394 Nordkirchen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.