Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salmiak-Kugeln, gefüllt mit Salmiakpulver Kiloware 4kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Salmiak-Kugeln, gefüllt mit Salmiakpulver Kiloware 4kg
Salmiak-Kugeln, gefüllt mit Salmiakpulver Kiloware 4kg
Artikel-Nr.:
     744-104560
Hersteller:
     van wandelen sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437035203

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Lakritzpulver ( Salmiaksalz, Lakritzwurzelextrakt, Dextrose ) , Aroma, Farbstoff: Pflanzenkohle ( E153 )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,001 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Van Wandelen Sweets B.V., Watergoorweg 55, 3861 Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,96*
€ 47,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,37*
€ 45,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,87*
€ 43,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,33*
€ 43,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,33*
€ 42,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,33*
€ 34,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.