Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Karabinerhaken Ø28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Karabinerhaken Ø28,5mm
Magnetischer Karabinerhaken Ø28,5mm
Magnetischer Karabinerhaken Ø28,5mm
Magnetischer Karabinerhaken Ø28,5mm
Artikel-Nr.:
     7413-38744
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     38744
EAN/GTIN:
     4260360690532
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

Neodym-Magnet mit Karabinerhaken aus Edelstahl Ø28,5mm

Unser Neodym-Magnet mit integriertem Karabinerhaken kann als mobile Aufhängung für verschiedene Gegenstände oder auch als Schlüsselring verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø28,5mm
  • Farbe: Silber
  • Haftkraft: 60N
  • Gehäusematerial: Edelstahl
  • Lässt sich an jede Stahlfläche anheften und hält Ihre Gegenstände oder Schlüssel beisammen.
  • Karabiner erlaubt schnelles Austauschen von Anhängern.
  • Neodym-Magnet sorgt für hohe Haftkräfte.
  • Der Magnet ist abgeschirmt durch den Stahlmantel und stört Ihre Elektronik nicht.
  • Korrosionsgeschützt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28,5 mm
Haftkraft:
200 Newton
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Schlüsselhalter, Neodymmagnet, Magnet, Schlüsselring, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
38739
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.