Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym-Blockmagnet 5x5x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym-Blockmagnet 5x5x1,8mm
Neodym-Blockmagnet 5x5x1,8mm
Neodym-Blockmagnet 5x5x1,8mm
Neodym-Blockmagnet 5x5x1,8mm
Artikel-Nr.:
     7413-37350
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     37350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rechteckmagnet

Haftstarker Blockmagnet aus Neodym

Unsere Blockmagnete aus Neodym lassen sich beispielsweise in oder an Gerätschaften durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren einbauen. Durch den sehr hohen Neodymanteil von 42% haben unsere Scheibenmagnete eine extrem starke Haftkraft im Verhältnis zum Volumen. Durch die Vernickelung sind unsere Neodym-Magnete außerdem vor Korrosion geschützt und können somit auch im Außeneinsatz verwendet werden.

Produktmerkmale:

  • Sehr hohe Haftkraft trotz der kleinen Abmessung von 5x5x1,8mm.
  • Niedriges Gewicht und kleiner Platzbedarf.
  • Sehr harter Sinterwerkstoff.
  • Einbau durch Verkleben, Vergießen, Verspannen oder Kaschieren.
  • Haftkraft: 7,7 N
  • Magnetgüte: N42
  • Farbe: Silber
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
1,8 mm
Haftkraft:
8 Newton
Weitere Suchbegriffe: Blockmagnet, Magnetblock, Block-Magnet, Magnet, Haftmagnet, Rundmagnet, Rohmagnet, Neodym, NdFeB, Whiteboardmagnet, starke Haftkraft, Permanentmagnet, Permanent-Magnet, Neodym-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,4309*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4309*
€ 0,5128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2633*
€ 0,3133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,2012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
37334
€ 2,26*
Ähnlich
Magna-C
37352
€ 1,46*
Ähnlich
Magna-C
37351
€ 1,83*
Ähnlich
Magna-C
37355
€ 2,54*
Ähnlich
Magna-C
37369
€ 2,87*
Ähnlich
Magna-C
37349
€ 1,83*
Ähnlich
Magna-C
37353
€ 2,28*
Ähnlich
Magna-C
37348
€ 2,54*
Ähnlich
Magna-C
37354
€ 3,98*
Ähnlich
Magna-C
37338
€ 1,91*
Ähnlich
Magna-C
37357
€ 2,86*
Ähnlich
Magna-C
37358
€ 7,05*
Ähnlich
Magna-C
37360
€ 5,00*
Ähnlich
Magna-C
37364
€ 6,68*
Ähnlich
Magna-C
37209
€ 13,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.