Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches C-Profil 100x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetisches C-Profil 100x50mm
Magnetisches C-Profil 100x50mm
Artikel-Nr.:
     7413-15702
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     15702
EAN/GTIN:
     4262424095789
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil 50x100 mm
magnet c-profil
magnet c-profil 10cm

Magnetisches C-Profil

Unsere Magnetschilder sind rückseitig vollflächig magnetische Etikettenleisten zur Lagerbeschriftung. Die C-Profile kennzeichnen Ihre Ware am Stahlregal und wandern bei Bedarf mit ihr mit. Mit Beschriftungsgeräten können die Schildchen mit gedruckten Aufschriften und Barcodes versehen werden. Diese Einzelschilder werden zugeschnitten und komplett mit Beschriftungsschildchen und Klarsichtfront geliefert. Die Klarsichtfront schützt das Etikett vor Verschmutzung und die seitlichen Leisten vor Verrutschen.

Produktmerkmale:

  • Länge: 100mm
  • Höhe: 50mm
  • Magnetwerkstoff: Ferrit

 

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Lagerschilder, Klarsichtmagnetschilder, Lagermagnetschilder, C-Profil, Beschriftbar, Kennzeichnung, Lagerordner, Papiereinschub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
15504
ab € 0,51*
Ähnlich
Magna-C
15603
ab € 0,59*
Ähnlich
Magna-C
15502
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.