Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M590 3300 Mbit/s 20 Gbit/s 2200 6,84 4600 5 3.3 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Tota...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M590 3300 Mbit/s 20 Gbit/s 2200 6,84 4600 5 3.3 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Tota...
WatchGuard Firebox M590 3300 Mbit/s 20 Gbit/s 2200 6,84 4600 5 3.3 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Tota...
Artikel-Nr.:
     7406-999788270
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM59000823
EAN/GTIN:
     0654522407801
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
hardware-firewall

WatchGuard Firebox M590 3300 Mbit/s 20 Gbit/s 2200 6,84 4600 5 3.3 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Total Security Suite Monthly Subscription

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox M590 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Total Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Total Security Suite Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 3.3 Gbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 2,2 Gbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 1,9 Gbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 5,0 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 4.6 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 20 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 6.84 Gbps Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 6000000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 750 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 132000 ¦ WSM-Lizenzen: 4 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 500 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 500 Stromversorgung: Wechselstrom 90-264 V (47 - 63 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,8 cm x 30,7 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,5 kg

WatchGuard Firebox M590 3300 Mbit/s 20 Gbit/s 2200 6,84 4600 5 3.3 Gbps 8x 1Gb RJ–45 2x SFP+ 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3–yr Total Security Suite Monthly Subscription

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Anwendungsklasse
Firewall/Security
Datenträger
USB Stick
Lizenz–Vertragslaufzeit
3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: WatchGuard, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,29*
€ 727,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.