Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ-45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Standard Suppor...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ-45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Standard Suppor...
WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ-45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Standard Suppor...
Artikel-Nr.:
     7406-999788268
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM39000623
EAN/GTIN:
     0654522622051
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ-45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Standard Support Monthly Subscription

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox M390 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Standard-Support Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Standard-Support Formfaktor: Extern Anz. Anschlüsse: 8 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 18 Gbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 3,1 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 5,2 Gbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 1,8 Gbps ¦ HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 1.32 Gbps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 2,4 Gbit/s Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 4500000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 98000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 250 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 250 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 250 ¦ TDR-Host-Sensoren: 150 Stromversorgung: Wechselstrom 90-264 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,7 cm x 43,8 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,65 kg

WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ–45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3–yr Standard Support Monthly Subscription

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Anwendungsklasse
Firewall/Security
Datenträger
USB Stick
Lizenz–Vertragslaufzeit
3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, WatchGuard, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.