| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999788242 Herst.-Nr.: WGM39000723 EAN/GTIN: 0654522046994 |
| |
|
| | |
| WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ-45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3-yr Basic Security Suite Monthly Subscription Artikeldetails: - Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox M390 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Basic Security Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Basic Security Suite Formfaktor: Extern Anz. Anschlüsse: 8 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 18 Gbit/s ¦ Antivirus-Durchsatz: 3,1 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 5,2 Gbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 1,8 Gbps ¦ HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 1.32 Gbps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 2,4 Gbit/s Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 4500000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 98000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 250 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 250 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 250 ¦ TDR-Host-Sensoren: 150 Stromversorgung: Wechselstrom 90-264 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,7 cm x 43,8 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,65 kg
WatchGuard Firebox M390 2400 Mbit/s 18 Gbit/s 1800 5,2 1,32 3,1 2.4 Gbps 8x RJ–45 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall w/ 3–yr Basic Security Suite Monthly Subscription Technische Details: Allgemeines Anwendungsklasse Firewall/Security Lizenz–Vertragslaufzeit 3 Jahre |
| | |
| | | |
| | | |
| |