Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M690 4600 Mbit/s 29,7 Gbit/s 3200 10 5800 6,2 4.6 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 10Gb multispeed 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy fir...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M690 4600 Mbit/s 29,7 Gbit/s 3200 10 5800 6,2 4.6 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 10Gb multispeed 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy fir...
WatchGuard Firebox M690 4600 Mbit/s 29,7 Gbit/s 3200 10 5800 6,2 4.6 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 10Gb multispeed 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy fir...
Artikel-Nr.:
     7406-999788233
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM69001623
EAN/GTIN:
     0654522677303
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

WatchGuard Firebox M690 4600 Mbit/s 29,7 Gbit/s 3200 10 5800 6,2 4.6 Gbps 8x 1Gb RJ-45 2x SFP+ 10Gb multispeed 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall High Availability w/ 3-yr Standard Support Monthly Subscription

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WatchGuard Firebox M690 - Sicherheitsgerät - hohe Verfügbarkeit - mit 3 Jahre Standard Support (monatliches Abonnement) Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Standard Support (monatliches Abonnement) Formfaktor: Extern Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 29.7 Gbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 6,2 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 10 Gbit/s ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 3.2 Gbps ¦ HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 2,9 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 4.6 Gbps Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 15000000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 146000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 1000 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 1000 ¦ TDR-Host-Sensoren: 250 Stromversorgung: Wechselstrom 90-264 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,7 cm x 43,8 cm x 4,4 cm Gewicht: 4,5 kg

WatchGuard Firebox M690 4600 Mbit/s 29,7 Gbit/s 3200 10 5800 6,2 4.6 Gbps 8x 1Gb RJ–45 2x SFP+ 10Gb multispeed 1 serial/2 USB Stateful packet inspection TLS decryption proxy firewall High Availability w/ 3–yr Standard Support Monthly Subscription

Produktbeschreibung:

Subscription

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Software
Anwendungsklasse
Firewall/Security
Datenträger
USB Stick
Lizenz–Vertragslaufzeit
3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, WatchGuard, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.